Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 7/8″

Artiklové číslo: J.7/8
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo J.7/8
    EAN / GTIN 3148510278605
    Číslo výrobce J.7/8
    L-číslo L60130 6882

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
    • lesklý chromovaný povrch

    Charakteristika:

    • A [″]: 7/8
    • d [mm]: 24,7
    • d1 [mm]: 29,7
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 16,5
    • 12-hrana [mm]: 12
    • [g]: 104

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku