Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran dlouhý 5/16″

Artiklové číslo: J.5/16LA
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo J.5/16LA
    EAN / GTIN 3148510282510
    Číslo výrobce J.5/16LA
    L-číslo L60130 3900

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
    • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
    • leskle chromované.

    Charakteristika:

    • A [″]: 5/16
    • d [mm]: 17,5
    • d1 [mm]: 12,4
    • L [mm]: 44,7
    • L1 [mm]: 4,3
    • 12-hrana [mm]: 12
    • [g]: 36

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku