Momentový klíč 3/8″ 10 - 50 Nm

Artiklové číslo: J.446-50
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo J.446-50
    EAN / GTIN 3148510290836
    Číslo výrobce J.446-50
    L-číslo L60130 1866

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 8 %
    • Osvědčená odolnost: 50 000 cyklů
    • Nastavení točivého momentu na momentovém testeru, viz rozsah momentového testeru
    • Momentové klíče jsou dodávány s kalibračním certifikátem podle ISO 6789.
    • Dodává se v ochranné plastové tubě

    Charakteristika:

    • L [mm]: 279
    • Spojka: 20 x 7
    • Síla [N.m]: 10 - 50
    • Čtverec [″]: 3/8
    • [g]: 490

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku