Momentový klíč 3/8″ 20 - 100 Nm

Artiklové číslo: J.306U
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.306U
EAN / GTIN 3148517326316
Číslo výrobce J.306U
L-číslo L60130 1712

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost z výroby: ± 2 %
  • Odolnost mechanismu: 50 000 cyklů
  • Momentový klíč se dvěma směry otáčení, odstupňování v lbf in nebo lbf ft a v Nm
  • Funkce přepínače ráčny pro nastavení směru otáčení
  • Celokovový momentový klíč s vroubkovanou rukojetí
  • Číslovaný, dodávaný s kalibračním certifikátem ISO 6789
  • Dodávaný v plastové krabičce s ráčnou.

Charakteristika:

  • L [mm]: 379
  • Připojení: 9 x 12
  • Pouzdro: BP.D2
  • Síla [lbf.ft]: -
  • Síla [lbf. ft]: 200 - 1000
  • Kvadrát [″]: 3/8
  • Měřicí rozteč [lbf.ft]: -
  • Měřicí rozteč [lbf.in]: 5
  • [kg]: 1,050

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku