Momentový klíč 3/8″ 20 - 100 Nm

Artiklové číslo: J.306A100
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo J.306A100
    EAN / GTIN 3148517164048
    Číslo výrobce J.306A100
    L-číslo L60130 1761

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Přesnost ze závodu: ± 2 %
    • Momentové klíče s jedním směrem otáčení, které lze použít k povolování přemístěním destiček
    • Číslované, dodávané s kalibračním certifikátem ISO 6789
    • Dodávané v plastové krabici s ráčnou a otočnou rukojetí.

    Charakteristika:

    • L [mm]: 437
    • Spojka: 9 x 12
    • Kombinace: BP.D2
    • Síla [N.m]: 20 - 100
    • Klíč: S.306-100D
    • Ráčna: J.372
    • Měřicí dělení [N.m]: 1.00
    • Rukojeť: S.305P
    • [kg]: 1.050

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku