Momentový klíč 3/8″ 10 - 50 Nm

Artiklové číslo: J.248-50D
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.248-50D
EAN / GTIN 3148516934840
Číslo výrobce J.248-50D
L-číslo L60130 5619

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 4 %
  • Osvědčená odolnost: 100 000 cyklů
  • Klíče lze přednastavit a použít pro utahování nebo povolování
  • Nastavení krouticího momentu pomocí čepového klíče na momentovém testeru
  • Kovová rukojeť s vroubkováním
  • Číslované klíče dodávané v ochranné plastové tubě.

Charakteristika:

  • L [mm]: 331
  • Připojení: 9 x 12
  • Síla [lbf.ft]: -
  • Síla [lbf.ft]: 90 - 440
  • Síla [N.m]: 10 - 50
  • [kg]: 0,740

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku