Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 23 mm

Artiklové číslo: J.23
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.23
EAN / GTIN 3148510272702
Číslo výrobce J.23
L-číslo L60130 7375

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 26,0
  • d1 [mm]: 31,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 90

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku