Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran dlouhý 21 mm

Artiklové číslo: J.21LA
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.21LA
EAN / GTIN 3148510281315
Číslo výrobce J.21LA
L-číslo L60130 8266

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 27,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 18,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 123

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku