• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nástrčný klíč 3/8″ 6 stran dlouhý 21 mm

Artiklové číslo: J.21HLA
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.21HLA
EAN / GTIN 3148510274041
Číslo výrobce J.21HLA
L-číslo L60130 7587
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 26,0
  • d1 [mm]: 27,0
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 18,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 123

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku