Prodloužení 3/8″ 250 mm

Artiklové číslo: J.215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.215
EAN / GTIN 3148510289304
Číslo výrobce J.215
L-číslo L60130 82

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: leskle chromované

Charakteristika:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 12,6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 230

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku