Prodloužení 3/8″ s úhlem 125 mm

Artiklové číslo: J.210S
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.210S
EAN / GTIN 3148510289069
Číslo výrobce J.210S
L-číslo L60130 5080

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tvar čtverce umožňuje pohyb s úhlem natočení nástavce vůči zásuvce 8°
  • Usnadňuje práci v obtížně přístupných místech
  • Lehce pochromováno.

Charakteristika:

  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 12,5
  • L [mm]: 125
  • [g]: 130

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku