Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 1″

Artiklové číslo: J.1P
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo J.1P
    EAN / GTIN 3148510278704
    Číslo výrobce J.1P
    L-číslo L60130 6898

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
    • lesklý chromovaný povrch

    Charakteristika:

    • A [″]: 1
    • d [mm]: 28,3
    • d1 [mm]: 33,3
    • L [mm]: 33
    • L1 [mm]: 16,5
    • 12-hrana [mm]: 12
    • [g]: 156

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku