Nástrčný klíč 3/8″ 1000V VSE 17 mm

Artiklové číslo: J.17LAVSE
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo J.17LAVSE
    EAN / GTIN 3148510275970
    Číslo výrobce J.17LAVSE
    L-číslo L60130 2692

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

    Charakteristika:

    • A [mm]: 17
    • d [mm]: 18
    • d1 [mm]: 27
    • L [mm]: 76
    • [g]: 147

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku