Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran dlouhý 16 mm

Artiklové číslo: J.16LA
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo J.16LA
    EAN / GTIN 3148510280813
    Číslo výrobce J.16LA
    L-číslo L60130 4072

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
    • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
    • leskle chromované.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 16
    • d [mm]: 20
    • d1 [mm]: 22,0
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 15,0
    • 12-hrana [mm]: 12
    • [g]: 85

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku