Nástrčný klíč 3/8″ 6 stran 16mm

Artiklové číslo: J.16H
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.16H
EAN / GTIN 3148510274805
Číslo výrobce J.16H
L-číslo L60130 835

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 16
  • d [mm]: 19,9
  • d1 [mm]: 22,0
  • L [mm]: 30
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 45

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku