Nástrčný klíč 3/8″ 1000V VSE 14 mm

Artiklové číslo: J.14AVSE
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.14AVSE
EAN / GTIN 3148510276182
Číslo výrobce J.14AVSE
L-číslo L60130 10719

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

Charakteristika:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 18
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 46
  • [g]: 45

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku