Nástrčný klíč 3/8″ 6 stran dlouhý 13 mm

Artiklové číslo: J.13HLA
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.13HLA
EAN / GTIN 3148510273938
Číslo výrobce J.13HLA
L-číslo L60130 1992

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13
  • d [mm]: 17,0
  • d1 [mm]: 18,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 54