Nástrčný klíč 3/8″ 6 stran dlouhý 12 mm

Artiklové číslo: J.12HLA
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo J.12HLA
    EAN / GTIN 3148510273921
    Číslo výrobce J.12HLA
    L-číslo L60130 2997

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
    • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
    • leskle chromované.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 17,2
    • d1 [mm]: 16,8
    • L [mm]: 55
    • L1 [mm]: 12,0
    • 6-hrana [mm]: 6
    • [g]: 53

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku