Nástrčný klíč 3/8″ 6 stran 12 mm

Artiklové číslo: J.12H
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo J.12H
    EAN / GTIN 3148510274409
    Číslo výrobce J.12H
    L-číslo L60130 3231

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
    • lesklý chromovaný povrch

    Charakteristika:

    • A [mm]: 12
    • d [mm]: 17,6
    • d1 [mm]: 17,2
    • L [mm]: 27
    • L1 [mm]: 9,5
    • 6-hrana [mm]: 6
    • [g]: 26

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku