Klika 3/8″ kovová rukojeť

Artiklové číslo: J.115
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.115
EAN / GTIN 3148510285504
Číslo výrobce J.115
L-číslo L60130 2405

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Velmi rychlá práce
  • Otočná rukojeť z kovu
  • leskle chromovaná

Charakteristika:

  • d [mm]: 29
  • d1 [mm]: 9,5
  • H [mm]: 75
  • L [mm]: 420
  • L1 [mm]: 195
  • L2 [mm]: 125
  • [g]: 425

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku