Nástrčný klíč 3/8″ 6 stran 10 mm

Artiklové číslo: J.10H
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo J.10H
EAN / GTIN 3148510274201
Číslo výrobce J.10H
L-číslo L60130 428

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 14,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7,8
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 26

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku