Průmyslová váha Max 150 kg; d=0,005 kg

Artiklové číslo: IXS 100K-3
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo IXS 100K-3
EAN / GTIN 4045761206120
Číslo výrobce IXS 100K-3
L-číslo L40250 1259

Popis

Popis:

  • Těžký průmyslový standard: vhodný pro drsné použití
  • Platforma:: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, základna v křídlovém provedení, extrémně odolná proti ohybu, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KXS-TM
  • vynikající velikost displeje: výška číslic 55 mm. Jasné podsvícení pro pohodlné čtení hodnoty vážení i za špatných světelných podmínek
  • Hodnotící jednotka: , ochrana proti prachu a stříkající vodě , integrovaný napájecí zdroj
  • (Index ″0″ nelze nalézt)ESD výboj pro ochranu před elektrostatickým výbojem: např. pro elektrostaticky nabité vážené předměty nebo osoby pracující s váhou
  • Díky rozhraním: jako je RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a PC nebo tiskárnou
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, základna v křídlovém provedení, extrémně odolná proti ohybu
  • Vynikající velikost displeje: výška číslic 55 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, integrovaný napájecí zdroj
  • ESD výboj pro ochranu před elektrostatickým výbojem, např. pro elektrostaticky nabité vážené předměty nebo osoby pracující s váhou
  • Díky rozhraním, jako je RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 55 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 500 × 400 × 123 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 232×150×80 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku