IoT-Line plošinová váha s indikátorem z nerezové oceli KERN IXC 10K-3LM

Artiklové číslo: IXC 10K-3LM
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo IXC 10K-3LM
EAN / GTIN 4045761358829
Číslo výrobce IXC 10K-3LM

Popis

Popis:

Pohodlí pro průmysl: plošinová váha z nerezové oceli s až čtyřmi rozhraními a intuitivním ovládáním, volitelně také s ověřením.
Těžký průmyslový standard vhodný do náročných podmínek; standardizovaná, pohodlná filozofie ovládání KERN, konzistentní u všech výrobků v designu, struktuře menu, klíčových funkcích, připojení rozhraní a protokolu rozhraní; Průmysl 4. 0: Výměna dat a řídicích povelů volitelně až přes čtyři rozhraní podle individuálních požadavků: dvě kabelová rozhraní (RS-232, Ethernet, USB nebo analogový modul) a dvě bezdrátová rozhraní (WLAN, Bluetooth); Každé rozhraní lze nastavit samostatně, např.:- Rozhraní 1 (WLAN): Nepřetržitý přenos do PC pro dokumentaci procesu- Rozhraní 2 (RS-232): Tisk stabilní hodnoty hmotnosti- Rozhraní 3 (analogový modul): Rozhraní 4 (Bluetooth): Průběžný přenos do tabletu pro sledování procesu; volitelně s alibistickou pamětí pro bezpapírovou archivaci výsledků vážení. To umožňuje také elektronické vyhodnocení a zpracování výsledků legálního obchodního vážení v souladu s předpisy; dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN; platforma: vážicí plošina z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem s ochranou proti prachu a stříkající vodě IP65*; **vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68. Vynikající velikost displeje: výška číslic 48 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za zhoršených světelných podmínek, integrovaná napájecí jednotka;
Poznámka: současně lze používat pouze dvě kabelová rozhraní (RS-232, Ethernet, USB nebo analogový modul) a dvě bezdrátová rozhraní (WLAN, Bluetooth).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku