Průmyslová váha IOC 300K-3, rozsah vážení 150 kg; 300 kg, čitelnost 5 g; 10 g.

Artiklové číslo: IOC 300K-3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo IOC 300K-3
EAN / GTIN 4045761252790
Číslo výrobce IOC 300K-3
L-číslo L40250 2481

Popis

Popis:

  • Průmysl 4.0: široká škála (volitelných) datových rozhraní umožňuje pohodlný přenos dat z vážení do tabletů, notebooků, počítačů, sítí, chytrých telefonů, tiskáren atd
  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (laboratoř, výroba, kontrola kvality, vychystávání atd.)
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Bublinková vodováha a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jsou součástí standardní výbavy, což zajišťuje co nejpřesnější výsledky vážení
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítačů pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS. Možné pouze přes datové rozhraní RS-232, jiná rozhraní na vyžádání

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š × H × V 650 × 500 × 150 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku