Průmyslová váha; Max 36 kg, d=12 g

Artiklové číslo: IFS 6K-3SM
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
Druh produktu Počítací váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo IFS 6K-3SM
EAN / GTIN 4045761208858
Číslo výrobce IFS 6K-3SM
L-číslo L40250 3026

Popis

Popis:

  • Průmyslová počítací váha s pohodlnou numerickou klávesnicí pro pohodlné zadávání dat - také s ověřovacím certifikátem [M], rozlišení počítání až 75 000 bodů
  • Ergonomická vyhodnocovací jednotka s velkou klávesnicí a vysoce kontrastním LCD displejem pro pohodlné zadávání a čtení např. hodnot tárování, referenčních hmotností, mezních hodnot atd
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti (legální pro obchod), referenční hmotnost, celkový počet kusů
  • 100 paměťových míst pro kmenová data, jako je referenční hmotnost, referenční množství, hmotnost zásobníku (odpočet táry) atd
  • Přesné počítání: Ruční referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Sumarizace počítání dílů
  • Tisk data a času
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 16,5 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, 230 × 230 × 110 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 260×150×65 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku