Plošinová váha; Max 3060 kg, d 0,51 g

Artiklové číslo: IFS 60K0.5DL
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
Druh produktu Počítací váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo IFS 60K0.5DL
EAN / GTIN 4045761111936
Číslo výrobce IFS 60K0.5DL
L-číslo L40250 11

Popis

Popis:

  • Průmyslová počítací váha s pohodlnou numerickou klávesnicí pro pohodlné zadávání dat, rozlišení počítání až 75 000 bodůPrůmyslová počítací váha s pohodlnou numerickou klávesnicí pro pohodlné zadávání dat, rozlišení počítání až 75 000 bodů
  • Ergonomická vyhodnocovací jednotka s velkou klávesnicí a vysoce kontrastním LCD displejem pro pohodlné zadávání a čtení např. hodnot tárování, referenčních hmotností, mezních hodnot atd
  • Tři displeje pro indikaci hmotnosti, referenční hmotnost, celkový počet kusů
  • 100 paměťových míst pro kmenová data, jako je referenční hmotnost, referenční množství, hmotnost zásobníku (odpočet táry) atd
  • Přesné počítání: Ruční referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Sumarizace počítání dílů
  • Tisk data a času
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 16,5 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, 500 × 400 × 120 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 260×150×65 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Přípustný rozsah okolní teploty 0 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku