Průmyslová váha Max 600 kg; d=0,02 kg

Artiklové číslo: IFB 600K-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo IFB 600K-2
EAN / GTIN 4045761244115
Číslo výrobce IFB 600K-2
L-číslo L40250 1036

Popis

Popis:

  • Těžký průmyslový standard: vhodný pro drsné použití
  • Platforma:: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku: pro indikátor jako standard
  • prachový kryt součástí dodávky
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 800 × 600 × 200 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×58 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku