Popis:
Nastavitelné na suchý zip. Šířka pásu a ramenního pásu je 7,5 cm, což zajišťuje pevné uchycení. Snadno se nosí a snadno se sundává. 3 cm široká reflexní páska pro lepší viditelnost.
Charakteristika:
- Tkanina z odolného polyesteru potažená PVC
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Šířka pásky 75mm v pase a ramenou
- Nastavitelné zapínaní na suchý zip pro různé velikosti
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 5 pracích cyklů