Hi-Vis křížové popruhy oranžová

Artiklové číslo: HV55ORR
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
Katalogové číslo HV55ORR
EAN / GTIN 5036108280780
Číslo výrobce HV55ORR

Popis

Popis:

Nastavitelné na suchý zip. Šířka pásu a ramenního pásu je 7,5 cm, což zajišťuje pevné uchycení. Snadno se nosí a snadno se sundává. 3 cm široká reflexní páska pro lepší viditelnost.

Charakteristika:

  • Tkanina z odolného polyesteru potažená PVC
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Šířka pásky 75mm v pase a ramenou
  • Nastavitelné zapínaní na suchý zip pro různé velikosti
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 13356

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 5 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku