Tester tvrdosti UCI, pro HV 5

Artiklové číslo: HO 5K
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
Druh produktu Přístroj pro kontrolu tvrdosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo HO 5K
EAN / GTIN 4045761200661
Číslo výrobce HO 5K
L-číslo L40250 3066

Popis

Popis:

  • Použití: Tento ultrazvukový tvrdoměr je ideální pro mobilní zkoušky tvrdosti, kde je kladen velký důraz na rychlé a přesné výsledky
  • Princip: SAUTER HO měří pomocí vibrační tyče, která vibruje na ultrazvukové frekvenci a je přitlačována na vzorek definovanou zkušební silou. Na dolním konci je Vickersův indentor. Jeho rezonanční frekvence se zvýší, jakmile se během vytváření vtisku dostane do kontaktu se vzorkem. Výsledný posun rezonanční frekvence se přiřadí odpovídající tvrdosti podle Vickerse odpovídajícím nastavením zařízení
  • příklady: Ultrazvukový systém pro měření tvrdosti SAUTERHO se používá především pro měření malých výkovků, odlitků, svarových míst, výlisků, licích nástrojů, kuličkových ložisek a boků ozubených kol a také pro měření po zahřátí nebo tepelném ovlivnění
  • Výhody oproti Rockwellovu a Brinellovu systému: Nedestruktivnější testování díky menší zkušební síle, a tedy pouze mikroskopicky malým kráterům po vtisku
  • Výhody oproti Vickersovu systému: Odpadá náročné optické měření. To znamená, že měření lze provádět přímo na místě, např. na pevném obrobku
  • Výhody oproti Leebově metodě: Vysoký požadavek na vlastní hmotnost zkušebního objektu je do značné míry eliminován
  • Normy: Zařízení splňuje tyto technické normy: DIN 50159-1-2008
  • ASTM-A1038-2005
  • JB/T9377-2013
  • Paměť naměřených dat: uloží až 1000 skupin naměřených hodnot po 20 jednotlivých hodnotách
  • Funkce mini statistiky: zobrazení výsledku měření, počtu měření, maximální a minimální hodnoty, jakož i průměrné hodnoty a směrodatné odchylky
  • Kalibrace:: Přístroj lze nastavit na standardizované srovnávací desky tvrdosti a až na 20 referenčních kalibračních hodnot. To umožňuje rychlé měření různých materiálů, aniž by bylo nutné znovu nastavovat jednotku na každý materiál
  • Rozsah dodávky: zobrazovací jednotka, senzorová jednotka UCI, přepravní kufr, software pro přenos uložených dat do počítače, příslušenství
  • Příklady: Ultrazvukový systém pro měření tvrdosti SAUTER HO se používá především pro měření malých výkovků, odlitků, svarových míst, výlisků, nástrojů pro odlévání, kuličkových ložisek a boků ozubených kol, jakož i pro měření po zahřátí nebo tepelném ovlivnění
  • Výhody ve srovnání s Rockwellem a Brinellem: Téměř nedestruktivní testování díky menší zkušební síle, a tedy pouze mikroskopickému kráteru po vtisku
  • Výhody oproti Vickersově metodě: Odpadá náročné optické měření. To znamená, že měření lze provádět přímo na místě, např. na pevném obrobku
  • ASTM-A1038-2005
  • Kalibrace: Přístroj lze nastavit na standardizované referenční desky tvrdosti a až na 20 referenčních kalibračních hodnot. To umožňuje rychlé měření různých materiálů, aniž by bylo nutné jednotku znovu nastavovat na každý materiál
  • Výhody oproti Leebovi: Vysoký požadavek na vlastní hmotnost vzorku je do značné míry eliminován
  • Funkce mini statistiky: zobrazení výsledku měření, počtu měření, maximální a minimální hodnoty, jakož i průměrné hodnoty a směrodatné odchylky
  • Rozsah dodávky: blok pro porovnávání tvrdosti (cca 61 HRC), zobrazovací jednotka s kabelem USB, senzorová jednotka UCI, přenosné pouzdro, software pro přenos uložených dat do počítače, příslušenství
  • Normy: Zařízení splňuje tyto technické normy: DIN 50159-1-2008
  • Princip: SAUTER HO měří pomocí vibrační tyče, která vibruje na ultrazvukové frekvenci a je přitlačována na vzorek definovanou zkušební silou. Na dolním konci je Vickersův indentor. Jeho rezonanční frekvence se zvýší, jakmile se během vytváření vtisku dostane do kontaktu se vzorkem. Výsledný posun rezonanční frekvence se přiřadí odpovídající tvrdosti podle Vickerse odpovídajícím nastavením zařízení
  • JB/T9377-2013

Charakteristika:

  • Rozsahy měření: HRC: 20.3-68
  • 100 g s opěrným kroužkem (volitelně)
  • ± 3 % HB
  • Minimální rozměry zkušební plochy: cca 5x5 mm (doporučeno)
  • Čistá hmotnost přibližně 0,50 kg
  • HRB: 41-100
  • Minimální tloušťka testovaného předmětu: 2 mm
  • HV: 80-1599
  • HRA: 61-85,6
  • Doba měření: nastavitelná v rozmezí 1-5 s
  • Zobrazovací jednotky: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
  • ± 1,5 HR
  • HB: 76-618
  • Minimální hmotnost zkušebního kusu: 300 g při přímém měření pomocí snímače (je součástí dodávky)
  • Přesnost měření: ± 3 % HV
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 12 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
  • Celkové rozměry Š × H × V 28 × 83 × 160 mm
  • Pevnost v tahu: 255-2180 N/mm2

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku