Tester tvrdosti UCI, pro HV 2

Artiklové číslo: HO 2K
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Přístroj pro kontrolu tvrdosti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo HO 2K
    EAN / GTIN 4045761184145
    Číslo výrobce HO 2K

    Popis

    Popis:

    • Použití: Tento ultrazvukový tvrdoměr je ideální pro mobilní zkoušky tvrdosti, kde je kladen velký důraz na rychlé a přesné výsledky
    • Princip: SAUTER HO měří pomocí vibrační tyče, která vibruje na ultrazvukové frekvenci a je přitlačována na vzorek definovanou zkušební silou. Na dolním konci je Vickersův indentor. Jeho rezonanční frekvence se zvýší, jakmile se během vytváření vtisku dostane do kontaktu se vzorkem. Výsledný posun rezonanční frekvence se přiřadí odpovídající tvrdosti podle Vickerse odpovídajícím nastavením zařízení
    • příklady: Ultrazvukový systém pro měření tvrdosti SAUTERHO se používá především pro měření malých výkovků, odlitků, svarových míst, výlisků, licích nástrojů, kuličkových ložisek a boků ozubených kol a také pro měření po zahřátí nebo tepelném ovlivnění
    • Výhody oproti Rockwellovu a Brinellovu systému: Nedestruktivnější testování díky menší zkušební síle, a tedy pouze mikroskopicky malým kráterům po vtisku
    • Výhody oproti Vickersovu systému: Odpadá náročné optické měření. To znamená, že měření lze provádět přímo na místě, např. na pevném obrobku
    • Výhody oproti Leebově metodě: Vysoký požadavek na vlastní hmotnost zkušebního objektu je do značné míry eliminován
    • Normy: Zařízení splňuje tyto technické normy: DIN 50159-1-2008
    • ASTM-A1038-2005
    • JB/T9377-2013
    • Paměť naměřených dat: uloží až 1000 skupin naměřených hodnot po 20 jednotlivých hodnotách
    • Funkce mini statistiky: zobrazení výsledku měření, počtu měření, maximální a minimální hodnoty, jakož i průměrné hodnoty a směrodatné odchylky
    • Kalibrace:: Přístroj lze nastavit na standardizované srovnávací desky tvrdosti a až na 20 referenčních kalibračních hodnot. To umožňuje rychlé měření různých materiálů, aniž by bylo nutné znovu nastavovat jednotku na každý materiál
    • Rozsah dodávky: zobrazovací jednotka, senzorová jednotka UCI, přepravní kufr, software pro přenos uložených dat do počítače, příslušenství
    • Výhody ve srovnání s Rockwellem a Brinellem: Téměř nedestruktivní testování díky menší zkušební síle, a tedy pouze mikroskopickému kráteru po vtisku
    • Kalibrace: Přístroj lze nastavit na standardizované referenční desky tvrdosti a až na 20 referenčních kalibračních hodnot. To umožňuje rychlé měření různých materiálů, aniž by bylo nutné jednotku znovu nastavovat na každý materiál
    • Výhody oproti Leebovi: Vysoký požadavek na vlastní hmotnost vzorku je do značné míry eliminován
    • Výhody oproti Vickersově metodě: Odpadá náročné optické měření. To znamená, že měření lze provádět přímo na místě, např. na pevném obrobku
    • ASTM-A1038-2005
    • Funkce mini statistiky: zobrazení výsledku měření, počtu měření, maximální a minimální hodnoty, jakož i průměrné hodnoty a směrodatné odchylky
    • JB/T9377-2013
    • Princip: SAUTER HO měří pomocí vibrační tyče, která vibruje na ultrazvukové frekvenci a je přitlačována na vzorek definovanou zkušební silou. Na dolním konci je Vickersův indentor. Jeho rezonanční frekvence se zvýší, jakmile se během vytváření vtisku dostane do kontaktu se vzorkem. Výsledný posun rezonanční frekvence se přiřadí odpovídající tvrdosti podle Vickerse odpovídajícím nastavením zařízení
    • Normy: Zařízení splňuje tyto technické normy: DIN 50159-1-2008
    • Příklady: Ultrazvukový systém pro měření tvrdosti SAUTER HO se používá především pro měření malých výkovků, odlitků, svarových míst, výlisků, nástrojů pro odlévání, kuličkových ložisek a boků ozubených kol, jakož i pro měření po zahřátí nebo tepelném ovlivnění
    • Rozsah dodávky: blok pro porovnávání tvrdosti (cca 61 HRC), zobrazovací jednotka s kabelem USB, senzorová jednotka UCI, přenosné pouzdro, software pro přenos uložených dat do počítače, příslušenství

    Charakteristika:

    • Rozsahy měření: HRC: 20.3-68
    • HRB: 41-100
    • Doba měření: nastavitelná v rozmezí 1-5 s
    • Čistá hmotnost přibližně 0,50 kg
    • HB: 76-618
    • HRA: 61-85,6
    • Minimální tloušťka testovaného předmětu: 2 mm
    • HV: 80-1599
    • Minimální rozměry zkušební plochy: cca 5x5 mm (doporučeno)
    • Zobrazovací jednotky: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
    • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 12 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
    • Pevnost v tahu: 255-2180 N/mm2
    • 100 g s opěrným kroužkem (volitelně)
    • Celkové rozměry Š × H × V 28 × 83 × 160 mm
    • ± 1,5 HR
    • Minimální hmotnost zkušebního kusu: 300 g při přímém měření pomocí snímače (je součástí dodávky)
    • ± 3 % HB
    • Přesnost měření: ± 3 % HV

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku