Svěrka s dřevěnými rameny HKL 300/110

Artiklové číslo: HKL30
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo HKL30
EAN / GTIN 4008158026848
Číslo výrobce HKL30
L-číslo L80030 111

Popis

Popis:

  • Horní, spodní část a excentr z vysoce kvalitního tvrdého dřeva
  • korkové podložky pro šetrné upínání

Charakteristika:

  • Režie: 110 mm
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část dřeva
    • Pozinkovaná ocelová kolejnice
    • Ochranné uzávěry z korku
  • Kolejnice: 20x5 mm
  • Rozpětí křídel: 300 mm

Použití:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Rychlé a jemné upnutí

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku