Jeřábová váha; Max 1000 kg, d = 0,1 kg

Artiklové číslo: HFM 1T0.1
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
Druh produktu Závěsná/jeřábová váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo HFM 1T0.1
EAN / GTIN 4045761111691
Číslo výrobce HFM 1T0.1
L-číslo L40250 1966

Popis

Popis:

  • Průmyslové jeřábové váhy do 10 tun - nyní i s ověřovacím listem [M]
  • Profesionální zařízení pro robustní aplikace ve výrobě, kontrole kvality, logistice atd. Robustní ocelová konstrukce a robustní design jsou ideální pro dlouhodobé použití v průmyslovém prostředí
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci vhodné pro použití na více místech (výroba, sklad, expedice atd.)
  • Přizpůsobení nestabilním okolním podmínkám změnou čitelnosti
  • Funkce podržení: když váha přestane vážit, zobrazení hmotnosti se automaticky ″zmrazí″, dokud nestisknete tlačítko podržení
  • Tara: Vynulování displeje na hodnotu ″0″ při načítání stupnice. Nyní se odebrané nebo přidané náklady zobrazují přímo
  • Hák s bezpečnostním zámkem, otočný
  • Standardní rádiové dálkové ovládání. Dosah až 20 m. Lze zvolit všechny funkce (kromě ON/OFF). Š×H×V 48×10×95 mm. Baterie jsou součástí balení 2× 1,5 V AAA

Charakteristika:

  • Vynikající velikost displeje: výška číslic 30 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 50 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 14 h
  • Přesnost: 0,2 % z [Max]
  • Přípustný rozsah okolní teploty 0 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku