Jeřábová váha KERN zkušební závaží HFD 3T-3M

Artiklové číslo: HFD 3T-3M
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
Druh produktu Závěsná/jeřábová váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo HFD 3T-3M
EAN / GTIN 4045761214095
Číslo výrobce HFD 3T-3M
L-číslo L40250 2308

Popis

Popis:

  • Robustní jeřábová váha s vysokým rozlišením do 12 tun, nyní také s certifikátem ověření nebo třídy ochrany
  • Váhy se zkušební značkou TÜV splňují požadavky norem: EN 13155 (volné manipulační nástavce/bezpečnost při rozbití) a EN 61010-1 (elektrická bezpečnost)
  • Pevná konstrukce a robustní provedení jsou ideální pro dlouhodobé použití v průmyslovém prostředí
  • Funkce podržení: když váha přestane vážit, zobrazení hmotnosti se automaticky ″zmrazí″, dokud nestisknete tlačítko podržení
  • Tara: Vynulování displeje na hodnotu ″0″ při načítání stupnice. Nyní se odebrané nebo přidané náklady zobrazují přímo

Charakteristika:

  • Vynikající velikost displeje: výška číslic 30 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Bateriový provoz interní, standardní, provozní doba až 70 h, baterie přístupná zvenčí, tudíž snadná výměna
  • Přesnost: 0,2 % z [Max]
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku