Jeřábová váha Max 3000 kg; 6000 kg; 12000 kg

Artiklové číslo: HFD 10T-3IP
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
    Druh produktu Závěsná/jeřábová váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo HFD 10T-3IP
    EAN / GTIN 4045761229587
    Číslo výrobce HFD 10T-3IP
    L-číslo L40250 2199

    Popis

    Popis:

    • Modely s koncovkou IP mají speciální ochranu proti prachu a stříkající vodě podle normy IP67, a jsou tak vhodné pro použití v náročných podmínkách prostředí[[1]]. Se zkušební značkou TÜV: váha splňuje požadavky norem: EN 13155 (volné receptory zatížení/bezpečnost při rozbití) a EN 61010-1 (elektrická bezpečnost)
    • Díky stabilní konstrukci a robustnímu provedení: ideální pro trvalé použití v průmyslovém prostředí
    • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktnímu, lehkému provedení je vhodná pro použití na několika místech (výroba, sklad, expedice atd.)
    • Funkce Hold:: když váha přestane vážit, displej hmotnosti se automaticky ″zmrazí″, dokud se nestiskne tlačítko Hold
    • Taring: Resetování displeje na hodnotu ″0″ po načtení stupnice. Nyní se přímo zobrazuje odebrané nebo přidané zatížení
    • Pevný třmen, neotočný
    • Rádiové dálkové ovládání: standardní. Dosah až 20 m. Všechny funkce jsou volitelné (kromě ON/OFF). Š×H×V 48x10x95 mm. Baterie jsou součástí balení 2x 1,5 V AAA
    • Váhy se zkušební značkou TÜV splňují požadavky norem: EN 13155 (volné manipulační nástavce/bezpečnost při rozbití) a EN 61010-1 (elektrická bezpečnost)
    • Pevná konstrukce a robustní provedení jsou ideální pro dlouhodobé použití v průmyslovém prostředí
    • Funkce podržení: když váha přestane vážit, zobrazení hmotnosti se automaticky ″zmrazí″, dokud nestisknete tlačítko podržení
    • Tara: Vynulování displeje na hodnotu ″0″ při načítání stupnice. Nyní se odebrané nebo přidané náklady zobrazují přímo

    Charakteristika:

    • Vynikající velikost displeje: výška číslic 30 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
    • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 70 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h, baterie přístupná zvenčí, lze ji tedy snadno vyměnit
    • Přesnost: 0,2 % z [Max]
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku