Digitální tvrdoměr HD0 100-1.

Artiklové číslo: HD0 100-1
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
Druh produktu Přístroj pro kontrolu tvrdosti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo HD0 100-1
EAN / GTIN 4045761139572
Číslo výrobce HD0 100-1
L-číslo L40250 2239

Popis

Popis:

  • Profesionální Shoreův tvrdoměr
  • Pryž, elastomery, neopren, silikon, vinyl, měkké plasty, plsť, kůže a podobné materiály
  • Shore 0 pěny, houby
  • Plasty, syntetická pryskyřice, Resopal, epoxid, plexisklo atd
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Doporučuje se zejména pro interní srovnávací měření. Standardní kalibrace, např. podle DIN 7619-1, nejsou možné z důvodu velmi malých standardních tolerancí
  • Možnost montáže na zkušební stojany SAUTER TI-ACL
  • Velký displej s podsvícením

Charakteristika:

  • Tolerance: 1 % z [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 162 × 65 × 38 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,20 kg
  • Přenos přes RS-232 do počítače, např. v aplikaci Microsoft Excel®
  • Provoz na baterie, standardně 2×1,5 V AAA
  • Tloušťka materiálu vzorku min. 4 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku