Závěsná váha; Max 100 kg, d = 0,2 kg

Artiklové číslo: HCN 100K200IP
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
    Druh produktu Závěsná/jeřábová váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo HCN 100K200IP
    EAN / GTIN 4045761083936
    Číslo výrobce HCN 100K200IP

    Popis

    Popis:

    • Praktický pomocník pro mobilní vážení těžkých domácích zvířat, krmiv apod. až do hmotnosti 1 tuny!
    • Pouzdro z nerezové oceli
    • Krytí IP65 proti prachu a stříkající vodě
    • Ideální pro rychlé kontrolní vážení příchozího a odchozího zboží
    • Nepostradatelná také v soukromém sektoru pro určování hmotnosti ryb, zvěře, ovoce, dílů jízdních kol, kufrů atd
    • Funkce podržení: Pro pohodlné odečítání hodnoty hmotnosti lze displej různými způsoby ″zmrazit″. Buď automaticky při stabilitě, nebo ručně stisknutím tlačítka podržení
    • Zobrazení špičkového zatížení (peak hold), měřicí frekvence 5 Hz
    • Standardně karabina (nerezová ocel) s bezpečnostním zámkem
    • Hák (nerezová ocel) jako standard

    Charakteristika:

    • LCD displej, výška číslic 12 mm
    • Průměr otvoru zátěžové nádoby 14 mm
    • Druhý displej na zadní straně váhy
    • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí dodávky, 2×1,5 V AA, provozní doba až 200 h

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku