Analogový Shoreův tvrdoměr

Artiklové číslo: HBD 100-0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Přístroj pro kontrolu tvrdosti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo HBD 100-0
    EAN / GTIN 4045761140189
    Číslo výrobce HBD 100-0
    L-číslo L40250 2104

    Popis

    Popis:

    • Typické použití: Měření hloubky penetrace (Shore)
    • Doporučuje se zejména pro interní srovnávací měření. Standardní kalibrace, např. podle DIN 7619-1, nejsou možné z důvodu velmi malých standardních tolerancí
    • Plasty, syntetická pryskyřice, formica, epoxid, plexisklo atd
    • Režim Max: Zobrazení špičkové hodnoty pomocí indikátoru přetažení
    • Možnost montáže na zkušební stojany SAUTER TI-D
    • Dodává se v plastové krabičce
    • Měřicí hroty nelze vzájemně vyměňovat

    Charakteristika:

    • Přesnost měření: 3 % z [Max]
    • Celkové rozměry Š × H × V 115 × 60 × 25 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 0,15 kg
    • Šroub pro přišroubování k TI: M7 jemný závit
    • Tloušťka materiálu vzorku min. 4 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku