Pokrývka hlavy Reversible Hi-Vis Beanie Yellow/Black R

Artiklové číslo: HA14YBR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo HA14YBR
EAN / GTIN 5036108246991
Číslo výrobce HA14YBR

Popis

Popis:

Oboustranná čepice poskytující optimální teplo a pohodlí uživatele. Plnobarevná strana a neonová strana.

Charakteristika:

  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Fleece podšívka pro větší teplo
  • Oboustranný čepice pro vícero použití
  • Šipky pro dodatečné tvarování
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester Fleece
Látka podšívky: 100% Polyester Fleece
Složení podšívky: 100% Polyester Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 230
Hmotnost podšívky oz: 7
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku