Plášť HiVis 122 cm Yellow XXL R

Artiklové číslo: H445YERXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo H445YERXXL
EAN / GTIN 5036108269419
Číslo výrobce H445YERXXL

Popis

Popis:

Chytře navržený plášť s extra délku 122 cm za rozumnou cenu. Zajišťuje úplnou ochranu za nepříznivých povětrnostních podmínek. Lehký plášť, pack-away kapuce, velké kapsy pro dostatek skladování, rádio smyčka.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Extra ochrana proti chladu s prodlouženou zádní částí 122 cm
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Vnitřní elastické manžety
  • Očka a zadní otvor pro větrání pro větší prodyšnost a pohodlí
  • Vzor pásky Bio motion k lepšímu rozpoznání lidského tvaru těla na vzdálenost
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Držák odznkau pro snadné zavěšení vaší ID karty
  • Až do velikosti 5XL
  • PVC máčení vyhovující REACH
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiál:

Skořepinová tkanina: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Složení skořepiny: 190T: 100% polyester, Plain Weave, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku