Páková rychloupínací svěrka ve tvaru U GUH 250/120

Artiklové číslo: GU25-12-6H
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GU25-12-6H
EAN / GTIN 4008158027128
Číslo výrobce GU25-12-6H
L-číslo L80070 125

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 3 800 N
  • Překrývající se upínání, vhodné zejména pro T-profily
  • Nízká hmotnost
  • Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače.

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Páka z litého zinku, práškově lakovaná
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • Plastové tlačítko pro uvolnění
  • Kolejnice: 22x10.5 mm
  • Pevný držák pro hloubku upnutí: 60 mm
  • Hloubka upnutí posuvného držáku: 10 mm
  • Rozpětí křídel: 250 mm

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Upínání s přesahem

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku