Zámečnická svěrka classiX GSL 300/120

Artiklové číslo: GSL30
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GSL30
EAN / GTIN 4008158035369
Číslo výrobce GSL30
L-číslo L80070 135

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 7 500 N při utahovacím momentu 25 Nm
  • Tepelně odolná speciální přítlačná deska, otočná až o 35 %.

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované a temperované, fosfátované
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, fosfátovaná
  • Kolejnice: 27x13 mm
  • Rozpětí křídel: 300 mm

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Vysoce výkonné upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku