Páková rychloupínací svěrka classiX GSH 160/80

Artiklové číslo: GSH16
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
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GSH16
    EAN / GTIN 4008158036601
    Číslo výrobce GSH16
    L-číslo L80030 366

    Popis

    Popis:

    • Uvolňovací páka s ochranou proti sklouznutí
    • Rychlý - až 5× rychlejší než běžné svorky
    • Bezpečný - necitlivý na vibrace
    • Silný - upínací síla až 7 500 N

    Charakteristika:

    • Režie: 80 mm
    • Materiál / povrch:
      • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
      • Páka z litého zinku, práškově lakovaná
      • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
      • Plastové tlačítko pro uvolnění
    • Kolejnice: 16x7,5 mm
    • Rozpětí křídel: 160 mm

    Použití:

    • Práce v interiéru
    • Kovovýroba
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce
    • Zámečnické práce
    • Upínání pákou - rychlé, bezpečné, silné

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
      • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
      • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
      • Pravidelně čistěte a olejujte zajišťovací západku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku