Celoocelová šroubová svěrka classiX GS-K 300/140

Artiklové číslo: GS30K
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
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GS30K
    EAN / GTIN 4008158035314
    Číslo výrobce GS30K
    L-číslo L80070 156

    Popis

    Popis:

    • Upínací síla až 5 000 N
    • Kalený a temperovaný kluzný a pevný třmen pro pružné a pružné upínání
    • Přepínací rukojeť se zaoblenými konci pro snadný přenos síly při upínání.

    Charakteristika:

    • Režie: 140 mm
    • Materiál / povrch:
      • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
      • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
      • Ocelová kolébka, pozinkovaná
      • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
    • Kolejnice: 25x12 mm
    • Rozpětí křídel: 300 mm

    Použití:

    • Práce v interiéru
    • Kovovýroba
    • DIY
    • Truhlářské a nábytkářské práce
    • Zámečnické práce
    • Pro pružné, elastické a silné upínání

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
      • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
      • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
      • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku