Šroubová svěrka OMEGA GMZ-2K 500/120

Artiklové číslo: GM50Z-2K
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
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GM50Z-2K
EAN / GTIN 4008158030913
Číslo výrobce GM50Z-2K
L-číslo L80030 426

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 5 000 N
  • Upínací třmen s patentovaným ohybem OMEGA pro menší ztrátu upínací síly - i v případě vibrací
  • Kalený a temperovaný posuvný a pevný třmen pro pružné a pružné upnutí
  • Vysoce kvalitní dvousložková plastová rukojeť
  • Výměna přítlačných desek bez použití nářadí.

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Rukojeť z 2složkového plastu
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 25x12 mm
  • Rozpětí křídel: 500 mm

Výhoda:

Inovativní OMEGA list
  • Patentovaný OMEGA list je vaší přidanou bezpečností. To znamená, že budete mít prospěch z ještě menší ztráty upínací síly – i při vibracích. A v OMEGA plechu je ještě více prostoru pro váš obrobek.
Maximální flexibilita
  • Pevný držák kovaný z jednoho kusu s lisovanou tlakovou deskou je temperován a pozinkován, takže je vysoce odolný a torzně tuhý. Svorky jsou pružné a elastické.
Absolutně letadlo
  • Díky OMEGA plechu lze kolejnici umístit na příslušný obrobek rovně a kdykoli se dokonale zapadne do rohu. Kromě toho můžete vždy přesně vybrat příslušný upínací tlak a optimálně jej nastavit.
Výměnná tlaková deska
  • Výměnná přítlačná deska bez použití nářadí přináší ještě větší pohodlí při každodenní práci. Je velmi snadné a rychlé vyměnit.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Kovovýroba
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Zámečnické práce
  • Pro pružné, elastické a silné upínání
  • Naprosto maximální pružnost při upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku