Pletené rukavice Touchscreen Black XX/3X R

Artiklové číslo: GL16BKRXX/3X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GL16BKRXX/3X
EAN / GTIN 5036108256761
Číslo výrobce GL16BKRXX/3X

Popis

Popis:

Tyto rukavice poskytují vynikající obratnost a citlivost. Černý pletený úplet je pevný, zatímco šedá část umožňuje přesné pohyby při zadávání příkazů na dotykové obrazovce přístroje.

Charakteristika:

  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Vnější akrylová pletenina s kovovou složkou umožňuje přesný pohyb na zařízení s dotykovým displejem
  • Úplet 10 pro zachování tvaru
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Akryl, Knit
Složení skořepiny: 100% Akryl, Knit
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku