Pletené rukavice Touchscreen Black L/XL R

Artiklové číslo: GL16BKRL/XL
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
Katalogové číslo GL16BKRL/XL
EAN / GTIN 5036108202348
Číslo výrobce GL16BKRL/XL

Popis

Popis:

Tyto rukavice poskytují vynikající obratnost a citlivost. Černý pletený úplet je pevný, zatímco šedá část umožňuje přesné pohyby při zadávání příkazů na dotykové obrazovce přístroje.

Charakteristika:

  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Vnější akrylová pletenina s kovovou složkou umožňuje přesný pohyb na zařízení s dotykovým displejem
  • Úplet 10 pro zachování tvaru
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Akryl, Knit
Složení skořepiny: 100% Akryl, Knit
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku