TK spirálový odjehlovač GARANT Diabolo 90° 10M mm

Artiklové číslo: GG8158 10M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 6

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 10 mm
    Řada Diabolo
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ H
    Tolerance jmenovitý ⌀ h6
    Menší ⌀ D3 5 mm
    Větší ⌀ D2 10 mm
    Počet zubů Z 6
    Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Rozměr s 3,5 mm
    Celková délka L 100 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Fazetkové frézování 45 stupeň
    Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,035 mm
    Tolerance stopky h6
    Barevný kroužek červená
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Obsah 5
    Druh produktu Odjehlovače

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG8158 10M
    EAN / GTIN 4067263091608
    Číslo výrobce GG8158 10M

    Aplikační tabulka

    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    120
    Ocel < 55 HRC
    H
    100
    Ocel < 60 HRC
    H
    90
    Ocel < 65 HRC
    H
    60
    Ocel < 67 HRC
    H
    35
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Jako č. 208158.
    Odjehlovač speciálně vyvinutý pro obrábění tvrdých materiálů. Dále vyvinuté povlakování Diabolo umožňuje ještě delší životnosti a lepší kvality povrchu.
    Tolerance: Rozměr S = ±0,2 mm.
    Úhel špičky = ± 5 úhlových minut.
    Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu.
    Prodloužené odjehlovače pro vynikající výsledky odjehlování u obzvláště těžce přístupných kontur. Nástroje bez hrotu.

    Použití:

    Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku