TK odjehlovač hran spirálový 90°, bez povlaku, ⌀ h6 DC: 12mm

Artiklové číslo: GG8154 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 12 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Úhel hrotu kuželového záhlubníku 90 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Rozměr s 8,5 mm
Celková délka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Fazetkové frézování 45 stupeň
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,085 mm
Posuv fzv PMMA Acryl 0,085 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek červená
Obsah 5
Druh produktu Odjehlovače

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG8154 12
EAN / GTIN 4067263090991
Číslo výrobce GG8154 12

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
480
Hliník (krátké třísky)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jako č. 208154.
Odjehlovač s leštěným prostorem pro odvod třísek a ostrými břity speciálně pro obrábění hliníku a plastů.
Tolerance: Rozměr S = +/- 0,2 mm.
Úhel špičky =+/- 5 úhlových minut.
Skvělá jakost povrchů díky 35° úhlu.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku