{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Chemický základ | Metakrylátester | |
Dynamická viskozita | 15 000 mPas - 25 000 mPas | |
Hustota | 1,09 g/cm3 | |
Tvar | kapalný | |
Bod vzplanutí | 100 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 180 °C | |
Dotyková pevnost za | 15 min - 20 min | |
Funkční pevnost dle | 1 h - 3 h | |
Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pro materiál | kov | |
Vhodné pro oblast použití | Trubkové těsnění; Trubkový závit; Šroubení | |
Pro velikost závitů M až | M80 | |
Pro velikost palcových závitů | 3 palec | |
Třída pevnosti | Nízká pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 5 Nm - 15 Nm | |
Demontáž | s normálním nástrojem | |
Barva | bílá | |
Plnicí množství | 50 ml | |
Skladovací teplota | 5 °C - 23 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Řada | GreenPlus | |
Druh produktu | Těsnící prostředky |
Katalogové číslo | GG8065 50 | |
EAN / GTIN | 4067263136460 | |
Číslo výrobce | GG8065 50 |